Beli foam cutter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- IKURA Hot Wire Foam CutterDeskripsi:HOT WIRE FOAM CUTTER-untuk memotong, membentuk dan mendisign gabus / styrofoam, alat ini cocok sekali dan banyak digunakan untuk membuat model huruf, gambar dsbTerdiri dari 3 macam kepala potong :- kawat panas- kepala ukir- pisau panasMudah untuk ganti kepala potong, hanya dengan copot dan pasang.Semua kepala potong didesain untuk memotong styrofoam.Alat ini dilengkapi dengan perangkat keselamatan listrik, adaptor 5 volt.Sangat cocok untuk membuat prototipe, hiasan dekorasi, crafting ( membuat model ) dan kegiatan kreasi lainnya.
- ALLEX Cardboard Cutteratribut:
- Material: Blade: Stainless steel (420J2), Handle: ABS resin
- Total Length (mm): 240
- Blade Length (mm): 128
- Purpose of Use: Cutting with cardboard, carton, extruded polystyrene foam.
- NT Cutter Circle Cutter (Cutter Jangka)Deskripsi:-Exclusive for plastic plates such as acrylic plates(plate thickness about 2mm).-Cuts in circle without making a hole in the center, as the center is fixed with a suction cup.-Can be used to create a lid for a cylinder shaped object, make a hole for a cylinder to go through in a plastic plate, and create a object that uses a circle shape.atribut:
- Total Length: 165mm
- Compatible Replacement Blade: BM-2P
- Blade thickness: 0.8mm
- Main Body Materials: ABS
- monotaro Scraper 300 (Kape)Deskripsi:You can hit the grip end with a hammer and use it. Easy to grip body clip included. With safety blade cover with storage. A scraper that can use an easily obtainable 18 mm cutter blade. You can easily replace the blades with a single screw.. Stripping of dirt etc., scraping workDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Color: Silver + orange clip
- Compatible Replacement Blade: Common L type cutter blade
- Accessories: 1 swift blade
- Materials (Blade): Coal seam steel
- Overall Length (mm): 300
- Blade Length (mm): 100
- Blade Width (mm): 18
- TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)Deskripsi:Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steelatribut:
- Material: Steel
- Non Brand PE FoamDeskripsi:PE FOAM adalah bahan kemasan plastik berbentuk busa yang terbuat dari bahan LDPE dan diproduksi dengan cara extrusi. Mempunyai struktur sel yang rapat dan ringan serta tersedia dalam berbagai ukuran ketebalan (hingga 250 mm) dan dimensi (roll, bag, laminasi, cutting, profil)Penggunaan :> Pembungkus barang elektronik dan spare part > Melindungi furnitur kayu rotan dan barang pecah belah.> Bahan pelapis tas, jaket dan sepatu.> Bahan pelapis lantai kayu,kap mesin dan atap kendaraan.> Packing dalam bentuk profil sesuai kebutuhan pelanggan.
- ALLPAX Gasket CutterDeskripsi:Extension-style gasket cutters move their bladed block around a central pivot point to create small-to-large diameter ring gaskets. The scale on the block can be set to form gaskets of a specific outside and inside diameter. These compass-style blade cutters include a block assembly, cutting blades, and other components to cut gaskets.
- Non Brand Nylon Gloves (Sarung Tangan)Deskripsi:Made from 100% Super Nylon, Lint Free. This gloves is produce by 13 gauge glove knitting machine. This Nylon 13 G gloves offer a fit and feel equivalent to that of bare hands. The increased sensitivity at the fingertips and improved freedom of movement make them perfect for high precision work.atribut:
- Content: 12 Pair
- Material: Nylon
- Kodama Industries Crimp Socket Steel Pipe Combined Type (Joint / Straight Pipe) SDeskripsi:Leakage can be prevented in the same way not only for straight pipes but also for joints (sockets, elbows, cheese, etc.). It can also be used for pipes with vibration. Since the operating temperature range is -30 to 130 ° C, it can be used from freezing to steam. You can use it as many times as you like. The fitting is not removed, and the finish is as good as installing a socket.Leakage from threaded joints such as cheese, elbows, and sockets can also be used to repair pinhole leaks in straight pipes. For preventing leaks in pipes of water, hot water, oil, and steam.* Pipe butt connection and connection work with joints are not possible.atribut:
- Operating Temperature Range (°C): -30 to 130
- Shape: Socket
- Suitable fluid: Water, hot water, oil, steam
- Bolt Material: Chrome molybdenum steel (SCM435)
- Material (Gasket): Special heat-resistant agent for high nitrile rubber
- Material (Metal Hub): (Cover) / Ductile cast iron (FCD450)
- Type: Mechanical coupling
- Withstand Pressure (MPa): 2
- goot Heat Cutteratribut:
- Length (mm): 140 (effective disconnection)
- Maximum Temperature (°C): 300
- Set Content: Bow-shaped attachment SC-10AP, stick-shaped attachment SC-10AI
- Thickness (mm): 110 (effective disconnection)
- Type: 4 batteries
- MASKO Bell Kring (Bell Kring)Deskripsi:- Dirancang supaya menghasilkan tekanan suara yang besar untuk kebutuhan pengingat sinyal kebakaran- Suaranya dapat didengar dari jarak yang sangat jauh- Model tersedia untuk 120VAC dan 24VDCatribut:
- Voltage (V): 220
- Color: Red
- TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)atribut:
- Material: Polyethylene Foam
- Working Temperature Range (°C): -20 to 70
- Density (kg/m³): 25
- Color: Grey
- Length (mm): 1000
- Purpose of Use: Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
- Width (mm): 1000
- Blue Rabbit Cotton Gloves White (Sarung Tangan Katun)atribut:
- Color: White
- Mito Air Fryer (Penggoreng Tanpa Minyak)Deskripsi:Mito Digital Air Fryer 4 Ltr Low WattSajian Lezat: Lembut Dibagian Dalam Dan Renyah Diluar, Menggoreng, Memanggang, Membakar Makanan Favorit Anda Di Rumah, Kapisitas Memasak Besar Untuk Semua Resep Favorit Anda, 1.5 Kali Lebih Cepat Daripada Oven, Komponen Lepas Pasangnya Aman Untuk Mesin Cuci Piring, Mengurangi Lemak Hingga 90%
- WURTH Hose Clamp (Penjepit Selang)Deskripsi:With asymmetrical lockAsymmetrical housingFerritic Steel F1Even distribution of forceClamp head does not tilt away during tighteningSmooth and indented strap interior with rounded edgesPrevents injury and hose damage
- BOSCH Cordless Angle GrinderDeskripsi:Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
- NT Cutter Circle Cutter Compass (Cutter Jangka)atribut:
- Material: Body: ABS resin, Blade: Alloy tool steel (SKS81)
- Total Length (mm): 113
- Compatible Replacement Blades: BDA-200P
- Supported Diameter (Cm): 1.8 to 17
- Blade Thickness (mm): 0.38
Daftar Harga foam cutter Terbaru October 2026
| IKURA Hot Wire Foam Cutter | Rp259.900 |
| ALLEX Cardboard Cutter | Rp109.900 |
| NT Cutter Circle Cutter (Cutter Jangka) | Rp659.900 |
| BOSCH Replacement Blade for Cutter Sponges | Rp479.900 |
| monotaro Scraper 300 (Kape) | Rp139.900 |
| KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp2.499.900 |
| TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk) | Rp139.900 |
| Non Brand PE Foam | Rp459.900 |
| ALLPAX Gasket Cutter | Rp10.999.900 |
| Non Brand Nylon Gloves (Sarung Tangan) | Rp53.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102608609-1.jpg)

/P102248267-1.jpg)
/e7P104565511-4.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TEKIRO%20Hand%20Grease%20Gun%20(Pistol%20Gemuk)/41P103457145-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Inspeksi/Sarung%20Tangan%20Halus%20(Nilon)/Non%20Brand%20Nylon%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/8hP108429305-1.jpg)
%20Mekanik/Kodama%20Industries%20Crimp%20Socket%20Steel%20Pipe%20Combined%20Type%20(Joint%20%2F%20Straight%20Pipe)%20S/piP107130918-1.jpg)

/83P107628291-1.jpg)
/rqP101503998-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Murni/Blue%20Rabbit%20Cotton%20Gloves%20White%20(Sarung%20Tangan%20Katun)/97P103111331-7.jpg)
/5iP108430198-1.jpg)
/qvP105378967-2.jpg)

/P102032466-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)